ROTHENBERGER 70614 ラチェット スレッダー キット 9 ピース 1/2-1 インチ
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
アイテム価格 | 手動ラチェットスレッダーキット |
容量 | 1 / 2〜1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 14 " |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。