ROMOLD BF4KIT1 サンプフロアキット、3320 x 2520 x 150mm、サンプ容量 1200 リットル
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
アイテム価格 | サンプフロアキット |
高さ | 600 mm |
長さ | 1660 mm |
サンプ容量 | 1200 L |
幅(Width) | 1260 mm |
船の重量(kg) | 110.88 |
船高(cm) | 67.06 |
船の長さ(cm) | 172.06 |
船幅(cm) | 132.44 |
原産国 | UK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。