入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアボトムガード |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | アルマイト |
高さ | 7" |
材料 | アルミニウム |
取り付け | ねじ込みます |
辺の数 | 3 |
幅(Width) | 31.5 " |
船の重量(kg) | 0.76 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS-05-0381 .32D 29-1-1/2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 29.5 " | ¥18,034 | ||
RS-05-0382 .32D 31-1/2" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 31.5 " | ¥17,960 | ||
RS-05-0383.32D 35-1/2" | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 35.5 " | ¥19,201 | ||
RS-05-0381.28 29-1/2" | アルマイト | アルミニウム | 29.5 " | ¥17,779 | ||
RS-05-0383 .28 35-1/2 | アルマイト | アルミニウム | 35.5 " | ¥19,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。