入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーナーガード |
色 | ゴールド |
コーナー | 正方形である |
終了 | 磨かれた真鍮 |
高さ | 48 " |
材料 | 真鍮 |
取り付け | 接着剤 |
辺の数 | 2 |
厚さ | 0.05 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 終了 | 高さ | 材料 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32d 3" x 3" x 48 | シルバー | サテン | 48 " | ステンレス鋼 | ねじ込みます | ¥22,943 | |
295.3 3インチ x 3インチ x 48 | ゴールド | 磨かれた真鍮 | 48 " | 真鍮 | ねじ込みます | ¥29,138 | |
290.3 2インチ x 2インチ x 48 | ゴールド | 磨かれた真鍮 | 48 " | 真鍮 | 接着剤 | ¥31,010 | |
290.32d 3" x 3" x 48 | シルバー | サテン | 48 " | ステンレス鋼 | 接着剤 | ¥24,093 | |
295.32D 3"×3"×96" | シルバー | サテン | 96 " | ステンレス鋼 | ねじ込みます | ¥63,308 | 見積依頼
|
290.32D 3"×3"×96" | シルバー | サテン | 96 " | ステンレス鋼 | 接着剤 | ¥63,599 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。