アイテム価格 | クォートスロークッカー |
アンプ | 8 |
温度。 範囲 | 60度から76度C |
タイプ | オートトラベル |
のために使用される | キャンプ、テールゲート、道端での食事 |
電圧(DC) | 12 |
出力 | 96 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8516790000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。