アイテム価格 | オーバーヘッドコンシールドクローザー |
アームタイプ | 単動 |
色 | シルバー |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | 鈍いクロム |
住宅の高さ | 1 11 / 16 " |
ハウジングの幅 | 12 45 / 64 " |
最大ドアの高さ | 96 " |
最大ドア開口部 | 90度 |
最大ドアの幅 | 44 " |
取り付け | サイドジャムとボトムピボット |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。