入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ライトグレー |
深さ | 3.9 " |
エンクロージャカバーの機能 | 180度、ドライバーインサート |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | パウダーコーティング |
ポリウレタン | |
高さ | 7.9 " |
内装パネル | 5AAJ9 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 塗装炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、12 |
使用可能な開口部の深さ | 3.47 " |
幅(Width) | 5.9 " |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | 高さ | 内装パネル | ノックアウト/ノックアウトなし | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB141206HC | 5.9 " | 180度、ドライバーインサート | 13.8 " | 5AAK5 | ノックアウトなし | 5.47 " | 11.8 " | ¥45,923 | |
JB161406HC | 5.9 " | 180度、ドライバーインサート | 15.8 " | 5AAK6 | ノックアウト | 5.47 " | 13.8 " | ¥45,043 | |
JB161408HC | 7.9 " | 180度、ドライバーインサート | 15.7 " | 5AAK6 | ノックアウト | 7.41 " | 13.8 " | ¥50,976 | |
JB161410HC | 9.8 " | 180度、ドライバーインサート | 15.7 " | 5AAK6 | ノックアウト | 9.41 " | 13.8 " | ¥53,263 | |
JB040403HC | 2" | 180度、ドライバーインサート | 3.9 " | 同梱 | ノックアウトなし | 3.14 " | 3.9 " | ¥15,465 | |
JB060403HC | 2" | 180度、ドライバーインサート | 5.9 " | 5AAJ7 | ノックアウトなし | 3.14 " | 3.9 " | ¥16,528 | |
JB060604HC | 3.9 " | 180度、ドライバーインサート | 5.9 " | 5AAJ8 | ノックアウトなし | 3.47 " | 5.9 " | ¥19,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。