入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
CLASS | 2A |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 3 / 4 " |
頭の高さ | 5 / 16 " |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 416ステンレススチール |
最小 抗張力 | 125,000 PSI |
ロックウェル硬度 | C32からC43 |
肩径 | 1 / 2 " |
肩の長さ | 1 / 2 " |
肩の長さの公差 | +0.002 " |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 精度 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318158030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 材料 | 最小 抗張力 | ロックウェル硬度 | 肩径 | 肩の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB4-6 | 2.5 mm | 8 mm | 4 mm | 416ステンレススチール | 75,000 PSI | C26から32 | 4.987 mm | 4 mm | ¥9,285 | ||
MSB4-10 | 2.5 mm | 8 mm | 4 mm | 416ステンレススチール | 75,000 PSI | C26から32 | 4.987 mm | 10 mm | ¥10,187 | ||
MSB4-12 | 2.5 mm | 8 mm | 4 mm | 416ステンレススチール | 75,000 PSI | C26から32 | 4.987 mm | 14 mm | ¥8,947 | ||
MSB4-16 | 2.5 mm | 8 mm | 4 mm | 416ステンレススチール | 75,000 PSI | C26から32 | 4.987 mm | 30 mm | ¥11,418 | ||
MSB4-18 | 3 mm | 10 mm | 5 mm | 416ステンレススチール | 75,000 PSI | C26から32 | 5.987 mm | 5 mm | ¥9,575 | ||
MSB4-20 | 3 mm | 10 mm | 5 mm | 416ステンレススチール | 75,000 PSI | C26から32 | 5.987 mm | 8 mm | ¥10,107 | ||
MSB4-22 | 3 mm | 10 mm | 5 mm | 416ステンレススチール | 75,000 PSI | C26から32 | 5.987 mm | 12 mm | ¥10,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。