入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャプティブパネルネジ |
ドライブの種類 | ソケット |
ドライバーサイズ | 5 / 16 " |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 0.467 " |
頭の高さ | 0.375 " |
ヘッド形式 | ナーリング |
長さ | 1.5 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7318158082 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。