RICE LAKE 45979TR 校正分銅セット 1kg ~ 100g
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
アイテム価格 | 校正分銅セット |
校正証明書 | トレーサブルレポート |
CLASS | 4 |
コンプライアンス | ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | ステンレス鋼 |
公称質量 | 1kg〜100g |
ウェイトスタイル | スクリューノブ |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
モデル | ウェイトスタイル | 校正証明書 | CLASS | 終了 | アイテム価格 | 測定タイプ | 公称質量 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82642MV | スクリューノブ | マスバリュー証明書 | 2 | 洗練された | 校正分銅セット | - | 50g | 1 | ¥26,970 | |
11838MV | 葉 | マスバリュー証明書 | 2 | 洗練された | 校正分銅セット | - | 500mgから1mg | 12 | ¥149,780 | |
80504CA | 葉 | 正確性に関する声明 | 4 | 洗練された | 校正分銅セット | - | 2mg | 1 | ¥6,625 | |
80481CA | 葉 | 正確性に関する声明 | 2 | 洗練された | 校正分銅 | - | 1mg | 1 | ¥8,846 | |
82640MV | スクリューノブ | マスバリュー証明書 | 2 | 洗練された | 校正分銅セット | - | 200g | 1 | ¥46,635 | |
82648CA | スクリューノブ | 正確性に関する声明 | 2 | 洗練された | 校正分銅セット | - | 2g | 1 | ¥13,893 | |
82648MV | スクリューノブ | マスバリュー証明書 | 2 | 洗練された | 校正分銅セット | - | 2g | 1 | ¥23,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。