入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Replプロペラ、ハブレス |
CFM @ 0.000インチSP | 1822 |
CFM @ 0.300インチSP | 1568 |
マックス。 RPM | 1725 |
最小HP | 1/4 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 27度 |
プロペラ径 | 14 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | ブレードの数 | ピッチ | プロペラ材料 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1402-36R | 2345 | 2022 | 交換用プロペラ | 2 | 36度 | アルミニウム | CW | ¥10,074 | ||
GM1403-31R | 1314 | 660 | 交換用プロペラ | 3 | 31度 | ガルバリウム | CW | ¥17,960 | ||
GM1403-38R | 1493 | 852 | 交換用プロペラ | 3 | 38度 | ガルバリウム | CW | ¥18,587 | ||
T1403-23R | 1640 | 1387 | Replプロペラ、ハブレス | 3 | 23度 | アルミニウム | CW | ¥9,962 | ||
T1403-27R | 1827 | 1568 | Replプロペラ、ハブレス | 3 | 27度 | アルミニウム | CW | ¥9,889 | ||
T1404-23L | 1628 | 1389 | Replプロペラ、ハブレス | 4 | 23度 | アルミニウム | CCW | ¥11,156 | ||
T1404-33R | 2153 | 1843 | Replプロペラ、ハブレス | 4 | 33度 | アルミニウム | CW | ¥10,686 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。