入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ボア径 | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000インチSP | 2303 |
CFM @ 0.300インチSP | 1353 |
マックス。 RPM | 1140 |
最小HP | 1/6 |
ブレードの数 | 3 |
ピッチ | 20度 |
プロペラ径 | 18 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | アイテム価格 | マックス。 RPM | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1802-19L | 2145 | 880 | 交換用プロペラ | 1140 | 2 | 19度 | CCW | ¥22,737 | ||
T1802-29R | 2863 | 1565 | 交換用プロペラ | 1140 | 2 | 29度 | CW | ¥20,425 | ||
T1802-29L | 2863 | 1565 | 交換用プロペラ | 1140 | 2 | 29度 | CCW | ¥14,316 | ||
OA1803-24R | 2916 | 1921 | 交換用プロペラ | 1140 | 3 | 24度 | CW | ¥20,151 | ||
OA1803-29R | 3293 | 2364 | 交換用プロペラ | 1140 | 3 | 29度 | CW | ¥25,882 | ||
T1803-23R | 2482 | 1496 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 23度 | CW | ¥13,500 | ||
T1803-23L | 2482 | 1496 | Replプロペラ、ハブレス | 1140 | 3 | 23度 | CCW | ¥12,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。