RENEWABLE LUBRICANTS 84106 バイオ真空ポンプ オイル、ドラム缶、容量 55 ガロン
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空ポンプ油 |
ベース(Base) | 天然エステル、生合成 |
ベースオイル | 半合成 |
色 | イエロー |
コンテナのサイズ | 55ガロン。 |
コンテナタイプ | ドラム |
引火点 | 243度C |
フォーボールウェア | 0.3〜0.4mm |
グリーン認証またはその他の認定 | USDABioPreferred指定 |
ISO粘度グレード | 45 |
潤滑剤NSF評価 | 未評価 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 469度F |
最小動作温度 | -40度F |
注ぎ口 | -36度C |
SAEグレード | 10W-30 |
サイズ | 55ガロン。 |
比重 | 0.89 |
温度。 範囲 | -40度から469度F |
粘度@ 100C | 9.7セント |
粘度@ 40C | 43.8セント |
粘度指数 | 216 |
船の重量(kg) | 204.12 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 2710193080 |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
84104 | 5ガロン。 | バケツ | 5ガロン。 | ¥51,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。