RENEWABLE LUBRICANTS 81726 バイオ AW タービン R&O 液、グレード 68、ドラム缶 55 ガロン容量
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧オイル |
ベース(Base) | 天然エステル、生合成 |
ベースオイル | 半合成 |
色 | イエロー |
コンテナのサイズ | 55ガロン。 |
コンテナタイプ | ドラム |
引火点 | 270度C |
フォーボールウェア | 0.4 mm |
グリーン認証またはその他の認定 | USDABioPreferred指定 |
ISO粘度グレード | 68 |
潤滑剤NSF評価 | 未評価 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 518度F |
最小動作温度 | -32度F |
注ぎ口 | -36度C |
SAEグレード | 指定なし |
サイズ | 55ガロン。 |
比重 | 0.89 |
温度。 範囲 | -32度から518度F |
粘度@ 100C | 12.5セント |
粘度@ 40C | 64.1セント |
粘度指数 | 198 |
船の重量(kg) | 204.12 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3819000090 |
プロダクト | モデル | ベース(Base) | 最小動作温度 | SAEグレード | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81336 | 天然エステル、生合成 | -58度F | 指定なし | -58度から446度F | - | 見積依頼
| |
80816 | 天然エステル | -40度F | 指定なし | -40度から401度F | - | 見積依頼
| |
81046 | 天然エステル、生合成 | -32度F | 10W-40 | -32度から536度F | - | 見積依頼
| |
81066 | 天然エステル、生合成 | -40度F | 指定なし | -40度から464度F | - | 見積依頼
| |
81076 | 天然エステル、生合成 | -32度F | 指定なし | -32度から473度F | - | 見積依頼
| |
81206 | 天然エステル、生合成 | -49度F | 指定なし | -49度から485度F | - | 見積依頼
| |
81316 | 天然エステル、生合成 | -76度F | 指定なし | -76度から365度F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。