REMCO 6981MD4 スモールブレードショベル 14w x 38l モダンデザイン レッド
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
アイテム価格 | スモールブレードショベル |
ブレードの長さ | 14 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
ブレードタイプ | ストレートエッジ |
ブレード幅 | 11 " |
色 | レッド |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | Dグリップ |
金属検出可能 | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 38 " |
タイプ | 金属検出可能 |
作業温度。 | -22〜176度F |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。