入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | きさげ加工 |
色 | グリーン |
長さ | 8" |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
全幅 | 5" |
形式 | 金属検出可能 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 金属検出可能 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。