入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニベンチスクレーパー |
色 | グリーン |
設計 | ワンピース、射出成形 |
長さ | 3.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | はい |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
全幅 | 5.5 " |
形式 | 金属検出可能 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 金属検出可能 |
幅(Width) | 5.5 " |
作業温度。 | -22度F / -30度Cから176度F / 80度C |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。