REMCO 6902 ホッパー蓋 ホワイト 55-1/2 x 31 インチ
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
アイテム価格 | ホッパーのふた |
色 | ホワイト |
コンテナサイズに適合 | 10 cu。 ft。 |
ふたタイプ | スタンダード |
材料 | HDPE |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 55.5 " |
全幅 | 31 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 140.97 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 140.97 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6912 | 1.75 " | 47 " | 26.5 " | ¥36,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。