入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングミキシングパドル |
ブレードの長さ | 13 " |
ブレード幅 | 6" |
色 | レッド |
設計 | 1ピース |
ハンドルタイプ | Tハンドル |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 52 " |
タイプ | 穴なし |
作業温度。 | -22〜176度F |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。