入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ほうき |
耐酸性 | はい |
剛毛の色 | イエロー |
ブリストル素材 | ポリエステル |
ブラシの長さ | 24 " |
ブラシ幅 | 2" |
カラーコーディングシステム | はい |
FDA準拠 | はい |
塗りつぶしタイプ | ポリエステル |
ハンドルの色 | イエロー |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
温度 抵抗 | はい |
トリムの長さ | 2" |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9603908020 |
原産国 | DK |
プロダクト | モデル | 剛毛の色 | ブラシの長さ | ブラシ幅 | ハンドルの色 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31999 | ブラック | 24 25 / 64 " | 2 51 / 64 " | ブラック | プッシュほうき | 24 | ¥14,494 | ||
31998 | パープル | 24 25 / 64 " | 2 51 / 64 " | パープル | プッシュほうき | 24 " | ¥14,494 | ||
31992 | グリーン | 24 " | 2" | グリーン | ほうき | 24 " | ¥14,494 | ||
31993 | 青 | 24 " | 2" | 青 | ほうき | 24 " | ¥14,494 | ||
31994 | レッド | 24 " | 2" | レッド | ほうき | 24 " | ¥14,494 | ||
31995 | ホワイト | 24 " | 2" | ホワイト | ほうき | 24 " | ¥14,494 | ||
31997 | オレンジ | 24 " | 2" | オレンジ | ほうき | 24 " | ¥14,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。