入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ほうき |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | グリーン |
ブリストル素材 | ポリエステル |
ブラシの長さ | 9.5 " |
ブラシ幅 | 1.5 " |
カラーコーディングシステム | 有り |
ハンドルタイプ | ヨーロピアンスレッドハンドルが必要です(含まれていません) |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
スイープフェイス | 1-1/2 x 9-1/2" |
トリムの長さ | 3" |
UPC | 5705020310423 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9603908020 |
原産国 | DK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。