入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー修理キット |
CLASS | I |
終了 | 亜鉛コーティング |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8716905060 |
プロダクト | モデル | CLASS | 価格 | |
---|---|---|---|---|
74797 | II | ¥2,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。