REESE 74410 トレーラー スイベル ジャッキ 1000 ポンド
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
アイテム価格 | トレーラースイベルジャック |
調節範囲 | 9.95 |
ベース(Base) | ホイール |
構造 | 鋼 |
終了 | 亜鉛 |
Handle | ワイヤーシリンダーグリップ |
リフト範囲 | 10.5 " |
吊り上げ能力 | 1000ポンド |
負荷容量 | 1000ポンド |
取りつけ金具 | スナップリングスイベルボルトスルー |
全体の高さ | 23 1 / 5 " |
引き込み長さ | 12.75 " |
静的負荷容量 | 1000ポンド |
タイプ | スナップリング/ボルトスルー |
ホイール | 6 "ポリキャスター |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 54.86 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | ベース(Base) | Handle | リフト範囲 | 全体の高さ | 引き込み長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74413 | 9.5 | ラウンドフットプレート | ワイヤーグリップノブ | 4" | 17 3 / 5 " | 10 " | ¥14,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。