REESE 213301142 ドローバー 12000 ポンド耐荷重 長さ 8 1/4 インチ
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
アイテム価格 | ドローバー |
容量GVW | 12,000ポンド |
CLASS | III、IV |
長さ | 8.25 " |
シャンクサイズ | 2×2インチ |
舌容量(ポンド) | 1200 |
タイプ(クラス) | III / IV |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8301105000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。