Reelcraft T-2462-0 デュアル ケーブル溶接リール、250a、ケーブル サイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ | Raptor Supplies 日本
REELCRAFT T-2462-0 デュアルケーブル溶接リール、250A、ケーブルサイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ | AY9WWT

REELCRAFT T-2462-0 デュアルケーブル溶接リール、250A、ケーブルサイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ

在庫あり
アイテム:AY9WWT モデル:T-2462-0

入手する 5月 13, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥445,060 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ガス溶接ホースリール
アンプ250
ケーブルサイズ200 '、150'
コー​​ドいいえ
重量 51ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 22.95

商品の詳細:

,Reelcraft の Safe-T-Reel シリーズは、スペース、重量、柔軟性が重要な用途に最適です。これらのリールは、空気/水/燃料ガスホース、電気コード、溶接ケーブルを手巻きするために設計されています。機能が多彩で、特定のニーズに合わせて構成を選択できます。 Safe-T-Reels は、大容量のホースやコードを問題なく管理できます。、、特大ベアリング – テーパーローラーベアリング付きの頑丈なシャフトにより、高い剛性とスプールサポートを提供します。、、非導電性スプール – ガラス繊維入りナイロンスプールは、導電性が発生しないようにしながら、非常に強力で耐久性があります。、軽量で強力 – スプールの重量を支えるために、十分な溶接アルミニウムベースが使用されています。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REELCRAFT T-2462-0 デュアルケーブル溶接リール、250A、ケーブルサイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ
¥445,060 /単価