REELCRAFT S601022-100 ホース
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース |
エンドフィッティング1 | 1/2 "NPT(M) |
エンドフィッティング2 | 1/2 "NPT(M) |
ホースID | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースタイプ | 空気/水 |
マックス。 温度 | 150°F |
圧力 | 300のプサイ |
重量 | 18ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.89 |
プロダクト | モデル | 重量 | エンドフィッティング1 | エンドフィッティング2 | ホースID | ホースの長さ | ホース材質 | マックス。 温度 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3-260043 | 11.7ポンド。 | 3/8 "NPT(M) | 1/2 "NPT(M) | 3 / 8 " | 30ft。 | ラバー | 210°F | 2600のプサイ | ¥46,660 | ||
S4-260043 | 9.6ポンド。 | 3/8 "NPT(M) | 1/2 "NPT(M) | 3 / 8 " | 40ft。 | ラバー | 210°F | 2600のプサイ | ¥51,163 | ||
S5-260043 | 10.4ポンド。 | 3/8 "NPT(M) | 1/2 "NPT(M) | 3 / 8 " | 50ft。 | ラバー | 210°F | 2600のプサイ | ¥79,481 | ||
8-260043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,485 | 見積依頼
| |
601027-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48,592 | 見積依頼
| |
601033-10 | 1.8ポンド。 | 1/2 "NPT(M) | 3/4"GHT(M) | 5 / 8 " | 10ft。 | PVC | 150°F | 125のプサイ | ¥15,837 | ||
S601027-2 | 1.72ポンド。 | 3/4 "NPT(M) | 1 "NPT(M) | 1" | 2ft。 | PVC | 150°F | 300のプサイ | ¥18,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。