Reelcraft F7925 Olp ホースリール、内径 3/4 インチ、50 Psi、ホース長 25 フィート | Raptor Supplies 日本
REELCRAFT F7925 OLP ホースリール、内径 3/4 インチ、50 Psi、ホース長 25 フィート | AY9WVC

REELCRAFT F7925 OLP ホースリール、内径 3/4 インチ、50 Psi、ホース長さ 25 フィート

在庫あり
アイテム:AY9WVC モデル:F7925 OLP

入手する 5月 14, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥145,396 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ホーズリール
ホースはい
ホースエンド3/4 "NPT(M)
ホースID3 / 4 "
ホースの長さ25ft。
直径外のホース1.188 "
インレット3/4 "NPT(F)
マックス。 温度150°F
アウトレット3/4 "NPT(F)
圧力50のプサイ
重量 47ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 21.15

商品の詳細:

,Reelcraft のスプリング格納式燃料供給ホース リールはバイトン シールを備えており、可能な限り最大の強度を確保するために金属フォームが組み込まれており、モバイルおよび常設用途に最適です。これらの頑丈で耐食性のあるリールは、E85 を含むさまざまな燃料用途に適しています。シリーズ F7000 リールには、ボールベアリング スタイルのスイベルが付属しています。注: ジェット燃料には推奨されません。、個別に粉体塗装されたスチールコンポーネントが早期腐食から最大限の保護を提供します。 インレットホースはベースに配管され、スイベルにストレスがかかるリスクを排除します。 、ガイドアームは 11 つの位置に調整されます。 、ベースプレート、アップライト、ガイドアームは 16 ゲージ鋼で作られています。スプールは 7000 ゲージスチールです。追加のシリーズ XNUMX リールモデルには、ステンレススチール、コントロールリターン、密閉式、ツイン油圧式、空気、水、オイル、グリース、高圧洗浄、ガス/ケーブル溶接が含まれます。。。、米国製。。、 ※リールはトップワインドの状態で出荷されます。リール画像は横巻きポジションで表示しております。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REELCRAFT F7925 OLP ホースリール、内径 3/4 インチ、50 Psi、ホース長さ 25 フィート
¥145,396 /単価