REELCRAFT 7600 OLP ホースリール、内径 3/8 インチ、500 Psi、ホース長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ドライブの種類 | スプリング駆動 |
ホース | いいえ |
ホースID | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.6 " |
インレット | 1/2 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 150°F |
アウトレット | 1/2 "NPT(F) |
圧力 | 500 psi |
重量 | 40ポンド。 |
船の重量(kg) | 18 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 直径内ホース | ベアリング | ドライブの種類 | ホースの長さ | ホース材質 | 直径外のホース | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850OLB1 | ホーズリール | 1 / 2 " | グリスレス | 春帰り | 50ft。 | - | - | 鋼 | ¥250,499 | ||
UR7925OLB1 | ホーズリール | 3 / 4 " | グリスレス | 春帰り | 25ft。 | - | - | 鋼 | ¥281,403 | ||
PW7600OHP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | - | - | 鋼 | ¥154,177 | ||
F7925 OLP1 | ホーズリール | 3 / 4 " | 永久潤滑 | 春帰り | 25ft。 | 合成ゴム | - | - | ¥143,684 | ||
7650OLP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | PVC | - | - | ¥113,855 | ||
7850OLP1 | ホーズリール | 1 / 2 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | PVC | - | - | ¥123,545 | ||
7600OHP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | - | - | - | ¥162,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。