入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間計 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40 + 185 華氏 |
ベゼル面(インチ) | 2.80 |
ベゼルフェースタイプ | 3穴ラウンド |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 1.5 |
タイプを表示します。 | 電気機械 |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 99999.9 |
はめあい | 2 "のパネル開口部 |
パネルカットアウトに適合 | 直径2.00インチ |
Hz | 50/60 |
材料 | ブラックポリマー |
取付方法 | ネジ |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | リセット不可 |
温度。 範囲 | -40 + 185 華氏 |
端子タイプ | スペード |
タイマー範囲 | 99999.9 |
タイプ | 電圧クォーツ、AC |
電圧 | 90から264 VACへ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。