入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 7" |
アンカー素材 | ステンレス鋼 |
コンクリートへの埋め込み | 6" |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 304 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大作業の厚さ | 4 1 / 4 " |
最小埋め込み | 2 1 / 4 " |
耐震承認済み | いいえ |
スレッド | 完全にスレッド |
ねじの長さ | 50 1/2 |
番手 | 1 / 2-13 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 4,760 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 5,100 |
ウェッジアンカータイプ | 拡張ウェッジアンカー |
船の重量(kg) | 4.43 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。