入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルアンカー |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 2.125 " |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 9 / 32 " |
最小埋め込み | 1.125 " |
番手 | 1 / 4-20 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 1400 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 1780 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。