アイテム価格 | 接着剤 |
粘着タイプ | アクリルアンカー接着剤 |
硬化し始める | 5分 |
コンテナサイズ-アンカー接着剤 | 28.0オンス |
コンテナタイプ | カートリッジ |
硬化時間 | 60分 |
材料 | アクリル |
混合比 | 10:1 |
温度。 範囲 | 14度110度 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 63,950 |
船の重量(kg) | 1.59 |
原産国 | フランス |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。