RAZOR-BACK 76125GR Ensilage フォーク D グリップ ハンドル 長さ 30 インチのハンドル
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
アイテム価格 | エンサイレージフォーク |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | Dグリップ |
ヘッド素材 | 鋼 |
タインの長さ | 16 " |
タインの数 | 10 |
全体の長さ(Overall Length) | 46.75 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 36.83 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。