RAZOR-BACK 75144GR ポテトフォーク ストレートハンドル 長さ 54 インチ
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
アイテム価格 | ポテトフォーク |
ハンドルの長さ | 54 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | ストレート |
ヘッド素材 | 鋼 |
タインの長さ | 6" |
タインの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 57.125 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 143.51 |
船幅(cm) | 15.75 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。