定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RAYMOND R12-050-GR ガス スプリング 標準四三酸化鉄皮膜 29 ポンド | AG9CVM 18AY49

RAYMOND R12-050-GR ガススプリング 標準四三酸化鉄皮膜 29 ポンド

在庫あり
アイテム: AG9CVM モデル:R12-050-GR相互参照:18AY49

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,025 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ガススプリング
調整可能な抵抗はい
圧縮された長さ3.62 "
シリンダー径0.47 "
拡張長さ5.59 "
継手ねじサイズM6
継手タイプなし
固定抵抗いいえ
29ポンド
ロッキングいいえ
材料ブラックオキサイド
ロッド径0.24 "
ストローク1.97 "
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)1.27
原産国SE

製品バリエーション

プロダクトモデル圧縮された長さシリンダー径拡張長さロッド径ストローク価格
RAYMOND R12-007-BK ガススプリング スタンダード四三酸化鉄 | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13〜112ポンド0.24 "0.28 "¥21,143
RAYMOND R12-007-BL ガス スプリング 標準四三酸化鉄皮膜 56 ポンド | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56ポンド0.24 "0.28 "¥21,143
RAYMOND R12-007-GR ガス スプリング 標準四三酸化鉄皮膜 29 ポンド | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29ポンド0.24 "0.28 "¥20,300
RAYMOND R12-007-RE ガス スプリング 標準四三酸化鉄皮膜 85 ポンド | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85ポンド0.24 "0.28 "¥21,143
RAYMOND R12-007-YE ガス スプリング スタンダード四三酸化鉄 112 ポンド | AG9カブ18AY16 R12-007-イェ1.93 "0.47 "2.21 "112ポンド0.24 "0.28 "¥21,143
RAYMONDR12-010-BKガススプリング標準黒色酸化物| AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13〜112ポンド0.24 "0.39 "¥21,747
RAYMOND R12-010-BL ガス スプリング 標準四三酸化鉄皮膜 56 ポンド | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56ポンド0.24 "0.39 "¥21,747

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RAYMOND R12-050-GR ガススプリング 標準四三酸化鉄皮膜 29 ポンド
¥24,025 /単価