RAYMOND 915L 折りたたみ椅子テーブル収納カート 500 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ椅子とテーブル収納カート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.5 " |
終了 | パウダーコート |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
ハンドル | 固定バー |
保持しています | 椅子24脚、テーブル8脚 |
負荷容量 | 500ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 84 " |
全体の長さ(Overall Length) | 43.5 " |
全幅 | 31.625 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 312.42 |
船幅(cm) | 160.02 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。