RAYMOND 3968標準プラットフォームトラック2400ポンド
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (4)スイベル |
キャスターホイール径 | 8" |
キャスターホイール素材 | 静かなポリ |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 11.75 " |
デッキの長さ | 54 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 鋼 |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 2400ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 52.2 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキ幅 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 終了 | ゲージ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 24 " | 4" | ラバー | ビニール | 14 | 850ポンド | 43 " | 36 " | ¥112,146 | ||
3942 | 24 " | 4" | ハードプラスチック | ビニール | 14 | 850ポンド | 43 " | 36 " | ¥99,732 | ||
3954 | 30 " | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 2400ポンド | 40 " | 54 " | ¥230,452 | ||
3960 | 30 " | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 2400ポンド | 40 " | 54 " | ¥240,649 | ||
3964 | 30 " | 5" | フェノール | パウダーコート | 12 | 2400ポンド | 40 " | 54 " | ¥248,389 | ||
3957 | 30 " | 8" | 静かなポリ | パウダーコート | 12 | 2400ポンド | 43 " | 54 " | ¥260,520 | ||
3958 | 30 " | 8" | 静かなポリ | パウダーコート | 12 | 2400ポンド | 43 " | 54 " | ¥242,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。