RAYCHEM H311250 自己調整型ヒートケーブル長さ 250 フィート(乾燥状態)
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
アイテム価格 | 自己調整型加熱ケーブル |
フィートあたりのアンペア@ 40F | 0.025 |
ケーブル長 | 250ft。 |
最大回路長 | 250のフィート |
取り付け場所 | ドライ |
電圧 | 120 |
フィートあたりのワット数@ 40F | 3 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。