入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ワイヤ |
AWS分類 | ABA2 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36 '' " |
材料 | 銅 |
抗張力 | 55,000のプサイ |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7408290000 |
モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ABA2-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | ¥6,878 | |
ABA2-063-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 16 " | ¥55,522 | |
ABA2-094-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 32 " | ¥6,698 | |
ABA2-125-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | ¥6,698 | |
ABA2-125-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 8 " | ¥56,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。