GRAINGER 35HV85 シェルフ スチール 幅39-5/8インチ x 奥行き14インチ x 高さ1-5/16インチ
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
アイテム価格 | 棚 |
色 | シルバー |
深さ | 14 " |
高さ | 1 5 / 16 " |
負荷容量 | 220ポンド |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
幅(Width) | 39.62 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 44.45 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。