GRAINGER 20TL62 クライミングロープ 5/8 インチ x 150 フィート 12 ストランド
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
アイテム価格 | クライミングロープ |
色 | 赤/白トレーサー |
長さ | 150ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | 12ストランドブレード |
ロープ径 | 5 / 8 " |
ロープ素材 | ポリエステル |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 11,000ポンド |
作業負荷限界 | 1100ポンド |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 5607504000 |
プロダクト | モデル | 色 | 伸長 | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TL51 | グリーン/ホワイト/イエロー | - | 120ft。 | ポリ袋 | 1 / 2 " | 7300ポンド | 730ポンド | ¥41,335 | ||
20TL52 | グリーン/ホワイト/イエロー | - | 150ft。 | ポリ袋 | 1 / 2 " | 7300ポンド | 730ポンド | ¥48,086 | ||
20TL55 | ブラック/ブルー/グリーン/イエロー | 視聴者の38%が | 120ft。 | ポリ袋 | 7 / 16 " | 6300ポンド | 630ポンド | ¥33,413 | ||
20TL56 | ブラック/ブルー/グリーン/イエロー | 視聴者の38%が | 600ft。 | スプール | 7 / 16 " | 6300ポンド | 630ポンド | ¥165,295 | ||
20TL57 | ブラック/オレンジ/イエロー | 視聴者の38%が | 120ft。 | ポリ袋 | 7 / 16 " | 6300ポンド | 630ポンド | ¥33,413 | ||
20TL41 | オレンジ/レッド/イエロー | - | 150ft。 | ポリ袋 | 1 / 2 " | 7300ポンド | 730ポンド | ¥47,243 | ||
20TL43 | オレンジ/レッド/イエロー | - | 600ft。 | スプール | 1 / 2 " | 7300ポンド | 730ポンド | ¥171,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。