RAE STL-116-8245 舗装ステンシル 24 インチ アルファベットキット 1/16
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
文字 | 手紙 |
文字高 | 24 " |
文字幅 | 12 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 12 " |
厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 6.37 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8025XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.062 " | ¥23,802 | |
STL-108-8025XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.125 " | ¥41,843 | |
STL-116-8035XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062 " | ¥23,802 | |
STL-108-8035XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125 " | ¥41,843 | |
STL-116-8045XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.062 " | ¥39,950 | |
STL-108-8045XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.125 " | ¥47,104 | |
STL-116-8065XNUMX | 6" | 4" | 12 " | 4" | 0.062 " | ¥45,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。