入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴルフコースのステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | カート駐車場 |
文字高 | 15 " |
文字幅 | 30 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 21 " |
全幅 | 36 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字 | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-75603XNUMX | カートX-ing | 49 " | 42 " | 55 " | 48 " | ¥33,572 | ||
STL-116-75604XNUMX | カートのロゴ | 16 " | 24 " | 22 " | 30 " | ¥31,569 | ||
STL-116-75602XNUMX | カートのロゴなし | 24 " | 24 " | 30 " | 30 " | ¥31,569 | ||
STL-116-75600XNUMX | カートなし | 15 " | 24 " | 21 " | 30 " | ¥16,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。