入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | 訪問者 |
文字高 | 24 " |
文字幅 | 61 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 67 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70434XNUMX | 4" | 15 " | 1 | 10 " | 21 " | ¥13,149 | ||
STL-116-70634XNUMX | 6" | 32 " | 1 | 12 " | 38 " | ¥14,403 | ||
STL-116-70834XNUMX | 8" | 41 " | 1 | 14 " | 48 " | ¥24,926 | ||
STL-116-71034XNUMX | 10 " | 75 " | 1 | 16 " | 81 " | ¥24,926 | ||
STL-116-71234XNUMX | 12 " | 62 " | 1 | 18 " | 68 " | ¥28,815 | ||
STL-116-71834XNUMX | 18 " | 61 " | 1 | 24 " | 66 " | ¥41,337 | ||
STL-116-73634XNUMX | 36 " | 65 " | 1 | 48 " | 71 " | ¥61,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。