入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | プライベート |
文字高 | 24 " |
文字幅 | 64 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 70 " |
再利用可能な | はい |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70629XNUMX | 6" | 32 " | 1 | 12 " | 38 " | ¥14,403 | ||
STL-116-71029XNUMX | 10 " | 53 " | 1 | 16 " | 59 " | ¥24,926 | ||
STL-116-71229XNUMX | 12 " | 63 " | 1 | 18 " | 69 " | ¥28,815 | ||
STL-116-71829XNUMX | 18 " | 62 " | 1 | 24 " | 68 " | ¥41,337 | ||
STL-116-73629XNUMX | 36 " | 66 " | 1 | 48 " | 72 " | ¥62,640 | ||
STL-116-74829XNUMX | 48 " | 111 " | 7 | 60 " | 117 " | ¥139,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。