RAE STL-108-F144O 空港舗装ステンシル O 144 インチ
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
アイテム価格 | 空港舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | O |
文字高 | 144 " |
文字幅 | 42 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 156 " |
全幅 | 48 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STL-108-F108O | 108 " | 31 " | 120 " | ¥83,183 | ||
STL-108-F120O | 120 " | 35 " | 132 " | ¥125,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。