RAE STL-108-8108 ペイブメントステンシル 10インチメガキット 1/8
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
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
文字 | 文字、数字、句読点 |
文字高 | 10 " |
文字幅 | 6" |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
全体の高さ | 22 " |
全幅 | 6" |
厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 11.93 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8028XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.062 " | ¥37,580 | |
STL-108-8028XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.125 " | ¥65,639 | |
STL-116-8038XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062 " | ¥37,580 | |
STL-108-8038XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125 " | ¥65,639 | |
STL-116-8048XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.062 " | ¥54,825 | |
STL-108-8048XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.125 " | ¥65,639 | |
STL-116-8068XNUMX | 6" | 4" | 12 " | 4" | 0.062 " | ¥59,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。