RAE STL-108-4090 舗装ステンシル 90 インチ アローキット 1/8
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
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
文字 | 矢印 |
文字高 | 90 " |
文字幅 | 36 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 36 " |
厚さ | 0.125 " |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-4042XNUMX | 42 " | 32 " | 54 " | 32 " | 0.062 " | ¥42,925 | ||
STL-108-4042XNUMX | 42 " | 32 " | 54 " | 32 " | 0.125 " | ¥51,871 | ||
STL-116-4060XNUMX | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.062 " | ¥47,175 | ||
STL-108-4060XNUMX | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.125 " | ¥56,620 | ||
STL-116-4068XNUMX | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.062 " | ¥41,089 | ||
STL-108-4068XNUMX | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.125 " | ¥55,118 | ||
STL-116-4090XNUMX | 90 " | 36 " | 48 " | 36 " | 0.062 " | ¥55,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。