RAE 9614-55 石積みスタッコペイント タン 55 ガロン
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
アイテム価格 | エクステリアペイント |
申し込み方法 | ブラシ、ロール、スプレー |
色 | (フィニアン・タン) |
カバレッジ | 200〜300sq。ft。/ gal。 |
乾燥時間 | 30分。 |
ドライタイムリコート | 4時間 |
終了 | 半光沢 |
ペイントカラーファミリー | ベージュ |
サイズ | 55ガロン。 |
表面 | 組積造、レンガ、セメント、コンクリートブロック、シンダーブロック、スタッコ、木材、ハードボード、アルミニウム、ファイバーボード、ビニールサイディングまたはトリム、石膏、新しいまたはコーティングされた音響天井、および以前に塗装または下塗りされた金属の内部および外部での使用 |
VOCコンテンツ | 16g / L |
船の重量(kg) | 346.5 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3209100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。