入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 誘導灯LEDレトロフィットキット |
深さ | 1-1 / 16」 |
ランプベース | 直接配線 |
ランプ形状 | LEDストリップ |
ランプワット | 4.5 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 9.187 " |
電源 | 内部 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZXE-5000-E-UNV | 外部 | 5 / 16 " | ¥21,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。